Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOSHIBA TC7SET14FU,LJ(CT INVERTER, AEC-Q100, 1FACH, USV-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3870034
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     TC7SET14FU,LJ(CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gates
Halbleiter
ICs
Inverter
Logikfunktion: Wechselrichter
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Schmitt-Trigger-Eingang: Mit Schmitt-Trigger-Eingang
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 25 mA
  • Anzahl von Elementen: Eins
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-353
  • Anzahl der Eingänge: 1 Inputs
  • Logik-IC-Familie: TC7SET
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,2308*
      
    Preis gilt ab 5 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2308*
    € 0,27465
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,062*
    € 0,07378
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0472*
    € 0,05617
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,041*
    € 0,04879
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0323*
    € 0,03844
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.