Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS RMLV0408EGSP-4S2#CA1 SRAM, 4MB, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869643
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     RMLV0408EGSP-4S2#CA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-RAM Support-IC
SRAM
s-ram support-ic
Versorgungsspannung, nom.: 3 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • SRAM: Asynchroner SRAM, LPSRAM
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 512Kword x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Taktfrequenz, max.: -
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, RENESAS, RMLV0408EGSP-4S2#CA1, 3869643, 386-9643
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 10,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,50*
    € 12,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,99*
    € 8,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.