Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T9425USB INSPEKTIONSLEUCHTE, COB-LED, 400LM, 3.7V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3869190
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9425USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Maschinenlampe
Länge: 158 mm
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: -
  • Lichtqelle: COB-LED
  • Linsendurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung: 3.7 V
  • Netzsteckertyp: USB
  • Lampensockel: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Maschinenleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe, Arbeitsplatzbeleuchtung, Beleuchtung, Inspektions, Lupenleuchten, CK TOOLS, T9425USB, 3869190, 386-9190
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 51,83*
    € 68,87*
    € 8,95*
    ab € 50,41*
    € 68,90*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 62,12*
    € 85,94*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,94*
    € 102,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,16*
    € 101,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 82,27*
    € 97,90
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 77,79*
    € 92,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,00*
    € 86,87
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 71,54*
    € 85,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 69,50*
    € 82,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 62,12*
    € 73,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.