Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FRDM33772CSPEVB EVAL.BOARD, REGLER LI-ION-AKKUZELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3868962
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FRDM33772CSPEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Lithium-Ionen-Akkuzellenregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC33772C im antistatischen Beutel, Batterieanschlusskabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33772C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, NXP, FRDM33772CSPEVB, 3868962, 386-8962
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 264,00*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 264,00*
    € 314,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 260,61*
    € 310,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 228,66*
    € 272,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 222,71*
    € 265,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 210,66*
    € 250,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.