Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KIT33772CTPLEVB EVAL.BOARD, REGLER AKKUZELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3868961
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT33772CTPLEVB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Akkuzellenregler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC33772C, Handbuch, Schaltplan, Software
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Batterie/Akku
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: MC33772C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Batteriemanagement, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, NXP, KIT33772CTPLEVB, 3868961, 386-8961
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 266,59*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 266,59*
    € 317,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 264,71*
    € 315,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 233,07*
    € 277,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 225,45*
    € 268,29
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 213,27*
    € 253,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.