Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALPSDPMAINTOBO1 EVALUATIONSBOARD, LOW-SIDE-GATE-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865667
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALPSDPMAINTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Hauptplatine: CoolSiC-MOSFET-1200V-Evaluationsboard, Tochterplatine: Miller-Clamp- &, bipolares Stromversorgungsboard
  • Kit-Anwendungsbereich: Treiber
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: 1EDC20I12MH, 1EDC60H12AH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IGBT, Schalttransistor, Transistor, igbt infineon, igbt, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, INFINEON, EVALPSDPMAINTOBO1, 3865667, 386-5667
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 305,75*
    € 378,94*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 319,15*
    € 384,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 384,57*
    € 457,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 367,71*
    € 437,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 340,18*
    € 404,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 332,41*
    € 395,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 319,15*
    € 379,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.