Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM7HVMOSINVTOBO1 EVAL.BOARD, 3-PHASEN-BLDC/PMSM-MOTORSTRG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865665
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM7HVMOSINVTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Motorsteuerung für BLDC- &, PMSM-Drehstrommotor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IPN60R600PFD7S
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IPN60R600PFD7S
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM7HVMOSINVTOBO1, 3865665, 386-5665
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 57,57*
    € 79,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 66,85*
    € 85,34*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,34*
    € 101,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,20*
    € 101,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,79*
    € 99,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 77,61*
    € 92,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,85*
    € 79,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.