Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM3CM615PNTOBO2 EVALUATIONSBOARD, 3-PHASEN-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865661
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM3CM615PNTOBO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IFCM15P60GD, IRS44273LTRPBF
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IFCM15P60GD, IRS44273LTRPBF
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM3CM615PNTOBO2, 3865661, 386-5661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 97,27*
    € 134,37*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 115,74*
    € 145,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 145,79*
    € 173,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 145,22*
    € 172,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 135,07*
    € 160,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,17*
    € 148,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 115,74*
    € 137,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.