Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM13645ATOBO2 EVALUATIONSBOARD, 3-PHASEN-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865657
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM13645ATOBO2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Power Integrations
  • Unterart Anwendung: 3-Phasen-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IRSM836-045MA
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IRSM836-045MA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM13645ATOBO2, 3865657, 386-5657
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 97,84*
    € 132,87*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 118,52*
    € 147,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,87*
    € 175,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,08*
    € 175,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,83*
    € 165,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,42*
    € 151,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 118,52*
    € 141,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.