Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVALM105F804RTOBO1 EVALUATIONSBOARD, INTELL. LEISTUNGSMODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865655
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVALM105F804RTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Intelligentes Leistungsmodul
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard IRSM005-800MH
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: IRSM005-800MH
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, INFINEON, EVALM105F804RTOBO1, 3865655, 386-5655
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7
    Frei Haus
    ab € 116,83*
    € 147,71*
    Frei Haus
    ab € 119,49*
    € 155,85*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 147,71*
    € 175,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,30*
    € 175,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 138,04*
    € 164,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 127,37*
    € 151,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 116,83*
    € 139,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.