Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 38770-0104 REIHENKLEMME FINGERSCHUTZ 4P 2R 9.53MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865387
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     38770-0104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
molex reihenklemme
Rastermaß: 9.53 mm
  • Produktpalette: 38770 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 22 AWG
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihen
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, leiterplattenklemme 4pol, Fingerschutz, Panelmontage, Steckverbinder, MOLEX, 38770-0104, 3865387, 386-5387
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    411
    € 14,99*
    ab € 3,02*
    € 7,21*
    1 Tag
    4
    € 25,00*
    ab € 3,50*
    € 8,55*
    € 5,90*
    ab € 3,51*
    € 11,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,02*
    € 3,59
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    380020185
    ab € 0,142*
    Zubehör
    Molex
    387236502
    ab € 0,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.