Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI LD30ETBI10BPA2IO FOTOSENSOR, PUSH-PULL/NPN/PNP, 1M, TOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3865082
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     LD30ETBI10BPA2IO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Messmethode: Time-of-Flight
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: LD30 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 m
  • Sensorausgang: NPN / PNP, Push-Pull
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optoelektronischer Sensor, fotosensor, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, CARLO GAVAZZI, LD30ETBI10BPA2IO, 3865082, 386-5082
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 153,09*
    € 207,99*
    € 5,90*
    ab € 162,84*
    € 210,28*
    Frei Haus
    ab € 168,83*
    € 213,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 207,99*
    € 247,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,72*
    € 241,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 183,37*
    € 218,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 174,64*
    € 207,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 171,00*
    € 203,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 167,36*
    € 199,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 163,72*
    € 194,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 153,09*
    € 182,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.