Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TMCM-6214-CANOPEN CONTROLLER-BOARD, 2-PHASEN-SCHRITTMOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864660
Hersteller:
     TRINAMIC / ANALOG DEVICES
Herst.-Nr.:
     TMCM-6214-CANOPEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
Kits
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Trinamic
  • Unterart Anwendung: 2-Phasen-Schrittmotorsteuerung/-treiber
  • Lieferumfang des Kits: Steuerplatine TMC5160
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management - Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Prozessorkern: TMC5160
  • RoHS konform: Nein
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 616,59*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 616,59*
    € 733,74
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 602,17*
    € 716,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 581,97*
    € 692,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 572,09*
    € 680,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 552,27*
    € 657,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.