Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST1PS03A1QTR DC/DC-WANDLER, SYNC BUCK, 2MHZ, 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864638
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1PS03A1QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Topologie: Synchroner Buck (Abwärts)
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 1.8 V
  • Eingangsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 12 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 400mA
  • Ausgangsspannung, nom.: -
  • Schaltfrequenz: 2 MHz
  • Ausgangsspannung, min.: 1.6 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFN
  • Bauform - DC/DC-Wandler-IC: TQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Wirkungsgrad: 92 %
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgang: Einstellbar
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), DC, DC-Schaltregler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, ST1PS03A1QTR, 3864638, 386-4638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,92*
    € 1,14*
    Lager 139
    3844
    1
    € 14,99*
    ab € 0,944*
    € 2,45*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,45*
    € 2,9155
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,325*
    € 1,57675
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,944*
    € 1,12336
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.