Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS BLUENRG-355VC HF-TRANSCEIVER, 2.4 BIS 2.4835GHZ, 2MBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864616
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BLUENRG-355VC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Frequenz, max.: 2.4835 GHz
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Frequenz, min.: 2.4 GHz
  • Anzahl der Pins: 49 Pin(s)
  • Empfangsstrom: 3.4 mA
  • Übertragungsstrom: 4.3 mA
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Betreutes Wohnen, Haus- &, Industrieautomation, Medizinprodukte für Verbraucher, Fernsteuerung, Sport, Beleuchtung
  • Bauform - HF-IC: WLCSP
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Ausgangsleistung (dBm): 8 dBm
  • Übertragungsrate: 2 Mbps
  • Empfindlichkeit (dBm): -97 dBm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • HF/IF-Modulation: GFSK
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Halbleiter, HF, höher, ICs, STMICROELECTRONICS, BLUENRG-355VC, 3864616, 386-4616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,71*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,59*
    € 1,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.