Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AEK-MOT-3P99081 EVALUATIONSBOARD, 3-PHASEN-BLDC-MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864611
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AEK-MOT-3P99081
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Unterart Anwendung: BLDC-Motor
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard SPC560P/L9908
  • Kit-Anwendungsbereich: Motorsteuerung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: SPC560P, L9908
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Motorsteuerung, Power-Management, STMICROELECTRONICS, AEK-MOT-3P99081, 3864611, 386-4611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 130,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,60*
    € 155,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 127,83*
    € 152,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,14*
    € 147,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 111,91*
    € 133,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,00*
    € 121,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.