Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR ICE5LP4K-SWG36ITR FPGA, 1MHZ, WLCSP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3864484
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     ICE5LP4K-SWG36ITR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.46 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 3520 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: iCE40 Ultra
  • RAM-Bits insgesamt: 56 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 3520
  • Bauform - Logikbaustein: WLCSP
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 26 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 36 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 3520 Logic Cells
  • Taktmanagement: PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: WLCSP
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 40nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 1 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 26 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, ICE5LP4K-SWG36ITR, 3864484, 386-4484
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 13,20*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,14*
    € 15,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,60*
    € 12,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,79*
    € 8,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.