Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G5Q-1-PW DC12(TY) LEISTUNGSRELAIS, SPDT, 12V DC, 10A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3861008
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5Q-1-PW DC12(TY)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 125 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 360 ohm
  • Produktpalette: G5Q Series
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, miniaturrelais 12v, miniaturrelais, elektromagnetisches relais omron, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G5Q-1-PW DC12(TY), 3861008, 386-1008
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,31*
    € 2,46*
    Lager 139
    560
    € 14,99*
    ab € 1,48*
    € 3,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,6533
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,2011
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.