Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G5NB-1A-PW-SP DC24 POWER RELAY, SPST-NO, 24VDC, 3A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3860994
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5NB-1A-PW-SP DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 2.88 kohm
  • Produktpalette: G5NB Series
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, miniaturrelais 24v, miniaturrelais, elektromagnetisches relais omron, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G5NB-1A-PW-SP DC24, 3860994, 386-0994
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,28*
    € 2,40*
    Lager 139
    461
    € 14,99*
    ab € 1,48*
    € 3,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,24*
    € 2,6656
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,96*
    € 2,3324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.