Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G5NB-1A-PW DC12(N)(A) POWER RELAY, SPST-NO, 12VDC, 3A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3860967
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G5NB-1A-PW DC12(N)(A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 12v
ly relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 720 ohm
  • Produktpalette: G5NB Series
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Relaisanschlüsse: PC-Pin
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 3 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, G5NB-1A-PW DC12(N)(A), 3860967, 386-0967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,44*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.