Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FESTO 575568 SOLENOID VALVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3852943
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     575568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Pneumatische Anschlussmethode: Innengewinde
  • Pneumatischer Anschluss: G3/8
  • Pneumatische Montage: Anschlussleiste
  • Durchflussrate: 2300 l/min
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Ventilfunktion: 3/2-Wege, geschlossen, monostabil
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Betriebsdruck, max.: 10 bar
  • Betriebsdruck, min.: 2.5 bar
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    € 4,30*
    ab € 40,04*
    € 52,02*
    18 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 42,83*
    € 54,49*
    2 Tage
    8
    € 5,90*
    ab € 51,33*
    € 64,82*
    Frei Haus
    ab € 78,52*
    € 99,83*
    Lager 139
    3
    Frei Haus
    ab € 80,72*
    € 101,58*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 101,58*
    € 120,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 97,74*
    € 116,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,86*
    € 110,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 89,37*
    € 106,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 86,89*
    € 103,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 80,72*
    € 96,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.