Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EAO 82-6152.1134 VANDALENSICH. SCHALTER SPDT 3A 240V GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3838467
Hersteller:
     EAO
Herst.-Nr.:
     82-6152.1134
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
eao leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, flach
  • Produktpalette: 82 Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.3 mm
  • Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Kontaktspannung V DC: 240 V
  • Schalterfunktion: Tastend
  • Kontaktspannung V AC: 240 V
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Grün
  • DC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 3 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster ip65, Automatisierung, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Standard-Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, EAO, 82-6152.1134, 3838467, 383-8467
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 23,72*
    € 37,51*
    € 8,95*
    ab € 23,91*
    € 41,18*
    Lager 139
    17
    € 14,99*
    ab € 24,49*
    € 42,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,89*
    € 47,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,17*
    € 44,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,31*
    € 42,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 27,74*
    € 33,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.