Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AWSCR-16.00MTD-T QUARZ-RESONATOR, 16MHZ, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3820157
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AWSCR-16.00MTD-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Resonator
quarz halbleiter
Produktpalette: AWSCR-MTD Series
  • Frequenzstabilität: ± 5000ppm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Resonanzimpedanz: 40 ohm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Oszillatormontage: Oberflächenmontage
  • Frequenztoleranz: ± 0.5%
  • Frequenz: 16 MHz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, ABRACON, AWSCR-16.00MTD-T, 3820157, 382-0157
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    250
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 0,312*
    4
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 50,69*
    € 63,11*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.