Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MAL215299001E3 KONDENSATOR-KIT ALU-ELKO 2.2UF-33UF SMD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813158
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL215299001E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Produktpalette: 152 CME
  • Lieferumfang des Kits: 2.2µF to 33µF
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Kondensator Sortiment, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, alu elko vishay, kondensator sortiment, Bauelemente, Kondensator-Kits, Kondensatoren, Passive, Sortimente, VISHAY, MAL215299001E3, 3813158, 381-3158
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 32,72*
    € 45,45*
    Lager 139
    8
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 31,19*
    € 50,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 50,77*
    € 60,42
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 48,26*
    € 57,43
    pro Satz
    ab 3 Sätze
    € 46,14*
    € 54,91
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 42,51*
    € 50,59
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 36,27*
    € 43,16
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 31,19*
    € 37,12
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 31,19* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.