Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIDAS DISPLAYS MC20805A6W-FPTLWI-V2 LCD-MODUL, 8 X 2, COB, 5.56MM, FSTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3813134
Hersteller:
     MIDAS DISPLAYS
Herst.-Nr.:
     MC20805A6W-FPTLWI-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display
Modulgröße: 58mm x 32mm
  • Zeichensatz: Englisch, Japanisch
  • Anzeige: Schwarz auf Weiß
  • Produktpalette: MC20805A
  • Logikspannung: 5V
  • Schnittstellentyp: I2C
  • Bauform der Anzeige: COB
  • Zeichengröße: 5.56 mm
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: Weiß
  • Anzeigemodus: Transflektiv
  • Zeichen x Zeile: 8 x 2
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • LCD-Anzeige: FSTN
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, MIDAS DISPLAYS, MC20805A6W-FPTLWI-V2, 3813134, 381-3134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,57*
    € 17,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,38*
    € 17,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,66*
    € 10,31
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.