Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SLWSTK6007A DEV KIT, WIRELESS SYSTEM-ON-CHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3807504
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SLWSTK6007A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: System-on-Chip (SoC)
  • Lieferumfang des Kits: 3x Wireless-Starter-Kit Hauptplatine/Funkplatinen 868-915MHz, 19dBm, AA-Batterie-Board, 2 Antennen, Kabel
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFR32MG12P433F1024GM68
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, ZF-Anwendungen, SILICON LABS, SLWSTK6007A, 3807504, 380-7504
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2
    Frei Haus
    ab € 555,42*
    € 618,76*
    Frei Haus
    ab € 532,83*
    € 621,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 618,76*
    € 736,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 606,98*
    € 722,31
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 582,20*
    € 692,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 573,11*
    € 682,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 555,42*
    € 660,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.