Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS FG23-RB4265B DEV BOARD, RADIO MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3807501
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     FG23-RB4265B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: Funkmodule
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard EFR32FG23 433MHz +10dBm
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFR32FG23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, ZF-Anwendungen, SILICON LABS, FG23-RB4265B, 3807501, 380-7501
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    27
    € 14,99*
    ab € 52,70*
    € 69,20*
    € 8,95*
    ab € 53,80*
    € 71,47*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,20*
    € 82,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,32*
    € 80,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,15*
    € 78,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,19*
    € 74,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 52,70*
    € 62,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.