Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS XG23-RB4210A DEV BOARD, WIRELESS SYSTEM-ON-CHIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-3807500
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     XG23-RB4210A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Development
Entwicklungsboards
Evaluationstools
HF
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: System-on-Chip (SoC)
  • Lieferumfang des Kits: Funkplatine EFR32XG23, 868-915MHz +20dBm
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Entwicklung
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: EFR32XG23
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    54
    € 14,99*
    ab € 61,04*
    € 78,56*
    € 8,95*
    ab € 61,74*
    € 82,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 78,56*
    € 93,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,60*
    € 92,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,67*
    € 90,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,32*
    € 82,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.