Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TESEO-VIC3D MODUL GNSS KOPPELNAVIGATION, 1.57542GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3806253
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TESEO-VIC3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Protokoll: NMEA
  • Produktpalette: -
  • Modulschnittstelle: I2C, UART
  • Versorgungsspannung, max.: 3.63 V
  • HF-Frequenz: 1.57542 GHz
  • Anzahl der Kanäle: 32 Kanäle
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Positionsgenauigkeit: 1.5m
  • Versorgungsspannung, min.: 2.97 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus, Adapter, GPS-Module, Kommunikations, Netzwerkmodule, Wireless-Module, STMICROELECTRONICS, TESEO-VIC3D, 3806253, 380-6253
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 29,26*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,26*
    € 34,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,20*
    € 24,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,62*
    € 23,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.