Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 2KX24SPP THERMOELEMENTLEITUNG, TYP K, 24 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3801761
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     2KX24SPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelementleitung
thermoelementleitung typ k
thermoelementleitung
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Thermoelementdraht: KX
  • Länge - imperial: 1 ft
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Sensorzubehör, Thermoelementleitungen, Wandler, OMEGA, 2KX24SPP, 3801761, 380-1761
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,99*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,95*
    € 7,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,62*
    € 6,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.