Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM ELEMENT-120/220-240/24-G2 LED-TREIBER/NETZTEIL KONSTANTSPANN. 120W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798051
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     ELEMENT-120/220-240/24-G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
osram led treiber
Ausgangsspannung, max.: 24 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: LED-Beleuchtung
  • Produktpalette: ELEMENT G2
  • Eingangsspannung, min.: 198 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Ausgangsleistung, max.: 120 W
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • LED-Treiber-Modus: Konstantspannung
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: led treiber, led treiber 120w, AC, DC-LED-Netzteile, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Netzteile, OSRAM, ELEMENT-120/220-240/24-G2, 3798051, 379-8051
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 26,76*
    € 43,97*
    Lager 139
    4
    € 14,99*
    ab € 38,87*
    € 76,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,29*
    € 90,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,22*
    € 88,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,19*
    € 56,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,29*
    € 52,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 38,87*
    € 46,26
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Osram
    TFP1000S-G1-827-05
    ab € 197,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.