Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP3911A0T-E/ML AFE, 2 KANÄLE, 24 BIT, SPI, 3.6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796970
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3911A0T-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Datenkonvertierung
Frontend-ICs
Halbleiter
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Typ des AFE-ICs: Analoges Frontend mit 2 Kanal
  • Auflösung: 24 Bit
  • Anwendungen für den AFE-IC: Datenwandler
  • IC-Bauform: QFN-EP
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Abtastrate: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • IC-Schnittstelle: SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 4,07*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,77*
    € 4,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,12*
    € 3,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,88*
    € 3,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 3300 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.