Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC12F529T39AT-I/ST MCU, 8 BIT, 8MHZ, TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3796955
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F529T39AT-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: PIC12 Family PIC12F5xx Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.7 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 6 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Schnittstellen: -
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Programmspeichergröße: 2.3 KB
  • Bausteinkern: PIC12
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 201 Byte
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC12
  • MCU-Baureihe: PIC12F5xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Betriebsfrequenz, max.: 8 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC12F529T39AT-I/ST, 3796955, 379-6955
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 2,73*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,57*
    € 3,0583
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,11*
    € 2,5109
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.