Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMEGA 1PT100KN1515CLA RTD, 100 OHM, -200 BIS 600°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3795149
Hersteller:
     Omega
Herst.-Nr.:
     1PT100KN1515CLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(RTD)
Sensoren
Temperaturfühler
Temperatursensoren
Produktpalette: KN Series
  • Erfassungstemperatur, min.: -200 °C
  • Erfassungstemperatur, max.: 600 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,20*
    € 33,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,75*
    € 33,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,27*
    € 30,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,70*
    € 29,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.