Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFD2NX-VERSA-EVN EVALUATIONSBOARD, CERTUS-NX-FPGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794585
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFD2NX-VERSA-EVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: -
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Certus-NX
  • Prozessorhersteller: Lattice Semiconductor
  • Prozessorarchitektur: FPGA
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard LFD2NX-40-8BG256C, USB-A/Mini-USB-B-Kabel, Adapter, Information zum Download der Software
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Prozessorkern: LFD2NX-40-8BG256C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, FPGA, Field Programmable Gate Array, lattice fpga, eval board, Bastler, Bildungszwecke, CPLD, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFD2NX-VERSA-EVN, 3794585, 379-4585
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 322,63*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 322,63*
    € 383,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 310,16*
    € 369,09
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 280,46*
    € 333,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 273,40*
    € 325,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 261,20*
    € 310,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.