Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR LFD2NX-17-7MG121C FPGA, LATTICEECP3, 450MHZ, CSFBGA-121


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794580
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     LFD2NX-17-7MG121C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: -
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.05 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: LatticeECP3
  • RAM-Bits insgesamt: 80 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: -
  • Bauform - Logikbaustein: CSFBGA
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: 7
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: -
  • Anzahl der Pins: 121 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: -
  • Taktmanagement: DLL, PLL
  • IC-Gehäuse / Bauform: CSFBGA
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 950 mV
  • Geschwindigkeitsklasse: 7
  • Prozesstechnologie: 28nm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 450 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, LFD2NX-17-7MG121C, 3794580, 379-4580
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 28,48*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,48*
    € 33,89
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,39*
    € 30,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,38*
    € 26,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,84*
    € 24,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.