Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON EVAL1ED3890MX12MTOBO1 EVALUATION BOARD, ISOLATED GATE DRIVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3794512
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     EVAL1ED3890MX12MTOBO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Infineon
  • Unterart Anwendung: Isolierter Gate-Treiber
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard 1ED3890MX12M
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: 1ED3890MX12M
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anwendungen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, spezielle, INFINEON, EVAL1ED3890MX12MTOBO1, 3794512, 379-4512
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 80,36*
    € 110,82*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 96,28*
    € 121,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,74*
    € 144,87
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,85*
    € 143,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,60*
    € 135,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 105,38*
    € 125,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,28*
    € 114,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.