Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY DPP301Z000 TOCHTERPLATINE, ZED/MICROZED-ENTW.BOARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791396
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DPP301Z000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3D-Image-Sensor
3D-Sensor
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Zur Verwendung mit: ZedBoard/MicroZed-Entwicklungsboards
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: TE Connectivity
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Peripheriemodul HTU21D, digitaler Luftfeuchtigkeits- &, Temperatursensor
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Prozessorkern: HTU21D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Feuchtefühler, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Sensor Feuchte, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board, ARM, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, TE CONNECTIVITY, DPP301Z000, 3791396, 379-1396
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 18,19*
    € 28,25*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 21,82*
    € 31,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,15*
    € 37,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,52*
    € 32,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,40*
    € 31,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.