Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MFS5600AMBA0ES POWER-MANAGEMENT-IC, -40 BIS 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3790716
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MFS5600AMBA0ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(PMIC)
Halbleiter
ICs
Multifunktions-Power-Management-ICs
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Bauform - digitaler IC: WFQFN-EP
  • Anzahl der geregelten Ausgänge: 2
  • IC-Gehäuse / Bauform: WFQFN-EP
  • Anzahl der DC/DC-Abwärtswandler: 2
  • Anzahl der LDO-Regler: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung: 36 V
  • IC-Typ: PMIC für Kfz-Anwendungen
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 7,31*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,12*
    € 6,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,10*
    € 3,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.