Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO SMAJ170CA/TR13 TVS-DIODE, BIDIR, 170V, 400W, DO-214AC-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788414
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     SMAJ170CA/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 170 V
  • Klemmspannung, max.: 275 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 189 V
  • Durchbruchspannung, max.: 209 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, SMAJ170CA/TR13, 3788414, 378-8414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0514*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1809*
    € 0,21527
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1585*
    € 0,18862
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1312*
    € 0,15613
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0779*
    € 0,0927
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0666*
    € 0,07925
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0628*
    € 0,07473
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.