Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YAGEO P6SMB200A/TR13 TVS-DIODE, UNIDIR, 171V, 600W, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3788294
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     P6SMB200A/TR13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: P6SMB
  • Sperrspannung: 171 V
  • Klemmspannung, max.: 274 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 190 V
  • Durchbruchspannung, max.: 210 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, YAGEO, P6SMB200A/TR13, 3788294, 378-8294
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0583*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7387*
    € 0,87905
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4993*
    € 0,59417
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2088*
    € 0,24847
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1442*
    € 0,1716
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0903*
    € 0,10746
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,073*
    € 0,08687
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0583*
    € 0,06938
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.