Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFPC080GM1EC4TO-I-6F-A1P-STD SOLID STATE DRIVE, PSLC NAND, 80GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786414
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFPC080GM1EC4TO-I-6F-A1P-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SSD
SSD Festplatten
Solid State Disk
Solid State Drive
Verschlüsselung: AES 256 Bit
  • Sequentielle Lesegeschwindigkeit: 1773 MB/s
  • Formfaktor: M.2 2230
  • Flash-Speicher: pSLC-NAND
  • Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: N-26m2 Series
  • Sequentielle Schreibgeschwindigkeit: 718 MB/s
  • Zufälliges Lesen bis zu (IOPS): 140k
  • Zufälliges Schreiben bis zu (IOPS): 100k
  • Schnittstellen: PCIe
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 80 GB
  • Antriebstyp: Intern
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ssd, (SSD), Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Laufwerke, Netzwerk-Produkte, Solid-State-Laufwerke, SWISSBIT, SFPC080GM1EC4TO-I-6F-A1P-STD, 3786414, 378-6414
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 164,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 212,53*
    € 252,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 202,59*
    € 241,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 181,54*
    € 216,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 179,91*
    € 214,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 164,53*
    € 195,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.