Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA ECASD40J107M015K00 CAP, 100UF, 6.3V, ALU ELEC SMD, POLYMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784600
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     ECASD40J107M015K00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.015 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: ECAS Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch 7343]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: L-förmige Anschlüsse
  • Rippelstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 105°C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Produkthöhe: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Entstörkondensator, Störschutzkondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator smd, chip kondensator, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, MURATA, ECASD40J107M015K00, 3784600, 378-4600
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,22*
    Lager 139
    3000
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,325*
    € 0,405*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,37*
    € 1,37*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,405*
    € 0,48195
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,325*
    € 0,38675
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.215,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.