Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA GRM21BC71H475KE11K KONDENSATOR, 4.7UF, 50V, MLCC, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784455
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM21BC71H475KE11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
(MLCC)
Bauelemente
Keramik-Vielschichtkondensatoren
Keramikkondensatoren
Dielektrikum: X7S
  • Produktpalette: GRM Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    7540
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0632*
    € 0,2941*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,59*
    € 2,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2941*
    € 0,34998
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1666*
    € 0,19825
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1116*
    € 0,1328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1056*
    € 0,12566
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1024*
    € 0,12186
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0893*
    € 0,10627
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0857*
    € 0,10198
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0797*
    € 0,09484
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,941* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.