Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP4040DZER330M51 INDUCTOR, 33UH, SHIELDED, 3.7A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3780005
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP4040DZER330M51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 3.7 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 33 µH
  • Produktpalette: IHLP-4040DZ-51
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.1177 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 10.16 mm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 10.79 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP4040DZER330M51, 3780005, 378-0005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,535*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,12*
    € 2,5228
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,399*
    € 1,66481
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,148*
    € 1,36612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    SRP1038A-330M
    ab € 0,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.