Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS ST25DV04KC-IE6S3 RFID, READ, WRITE, 13.553 TO 13.567MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3779055
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST25DV04KC-IE6S3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Frequenz, max.: 13.567 MHz
  • Produktpalette: ST25DV
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Frequenz, min.: 13.553 MHz
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Stromverbrauch: -
  • RFID-IC-Typ: Lesen, Schreiben
  • Bauform - HF-IC: NSOIC
  • Programmierbarer Speicher: 4kbit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: -
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, HF, ICs, RFID, STMICROELECTRONICS, ST25DV04KC-IE6S3, 3779055, 377-9055
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,48*
    € 0,59*
    Lager 139
    1452
    1
    € 14,99*
    ab € 0,506*
    € 1,199*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,199*
    € 1,42681
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,988*
    € 1,17572
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,759*
    € 0,90321
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,622*
    € 0,74018
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.