Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ASQM17428-A MICROSWITCH, SPST-NC, 0.05A, 16VDC, 1.5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3778752
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASQM17428-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter rollenhebel
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 16 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: ASQM1
  • Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • Betätigungskraft, max.: 1.5 N
  • Schalteranschlüsse: Lötfahne
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Simulierter Rollenhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter ip67, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, PANASONIC, ASQM17428-A, 3778752, 377-8752
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,34*
    € 2,93*
    Lager 139
    1000
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 3,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.