Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 1001-0094-44-02 LADEGERÄT, NIMH, AA/AAA/PP3, 240V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777688
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0094-44-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Produktpalette: Comfort Plus Series
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: AAA, AA, PP3
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: UK
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,87*
    € 86,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,78*
    € 84,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,42*
    € 64,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,73*
    € 56,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,17*
    € 52,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,59*
    € 47,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.