Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX RJFTV6A7A1ZN ADAPTER, 8P RJ45-BUCHSE/BUCHSE, CAT6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3777553
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJFTV6A7A1ZN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: RJF TV6A
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, adapter rj45 cat.6a, adapter rj-45, rj45 steckverbinder ip68, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL SOCAPEX, RJFTV6A7A1ZN, 3777553, 377-7553
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    23
    Frei Haus
    ab € 117,39*
    € 175,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 119,79*
    € 181,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,79*
    € 216,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,20*
    € 202,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,62*
    € 184,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 142,20*
    € 169,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 137,72*
    € 163,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 136,05*
    € 161,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 132,31*
    € 157,45
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 119,79*
    € 142,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.