Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STTD6050H-12M2Y THYRISTOR-DIODENMODUL, 1.2KV, 38A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3775638
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTD6050H-12M2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Thyristor
Thyristor-Dioden-Modul
Thyristor-Diodenmodul
SCR-Modul: Brückengleichrichter, einphasig - SCR / Diode
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 9 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: ACEPACK SMIT
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 50 mA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 60 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 38 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 1.3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STTD6050H-12M2Y, 3775638, 377-5638
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 14,78*
    € 19,51*
    Lager 139
    210
    1
    € 14,99*
    ab € 13,13*
    € 28,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,38*
    € 32,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,13*
    € 15,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.